Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 51009 Alez central 3 caneluri 90 grade 1 inch Hss | AD2FXV 3P411

KEO 51009 Aleze central 3 caneluri 90 grade 1 inchi Hss

În stoc
Articol: AD2FXV Model: 51009Crucea Ref: 3P411

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€87.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.1"
finalizareanecretate
Unghiul inclus90 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală2.75 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 50129 Alez central 3 caneluri 90 grade 1/2 Hss | AD2FXJ 3P388 501291 / 2 "2"1 / 4 "1"€39.83
KEO 50149 Alezoare centrală 3 caneluri 90 grade 1/4 Hss | AD2FXL 3P392 501491 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€20.57
KEO 50349 Alez central 3 caneluri 90 grade 3/4 Hss | AD2FXN 3P397 503493 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€56.82
KEO 50389 Alez central 3 caneluri 90 grade 3/8 Hss | AD2FXQ 3P401 503893 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.89
KEO 50589 Alez central 3 caneluri 90 grade 5/8 Hss | AD2FXT 3P405 505895 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€41.27
KEO 51259 Alez central 3 caneluri 90 grade 1 1/4 Hss | AD7QCY 4FWH1 512591-1/4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€201.20
KEO 51509 Alez central 3 caneluri 90 grade 1 1/2 Hss | AD7QCZ 4FWH2 515091-1/2 "2.875 "3 / 4 "1.25 "€275.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 51009 Aleze central 3 caneluri 90 grade 1 inchi Hss
€87.57 /unitate