Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53505-TiN freza 0 caneluri 60 grade 1 inch staniu cobalt | AD7QAC 4FVY9

KEO 53505-TiN freza 0 caneluri 60 grade 1 inch tablă de cobalt

În stoc
Element: AD7QAC Model: 53505-TiNRef încrucișat: 4FVY9
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
€111.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1"
Capacitatea de tăiere19/64 până la 27/32 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus60 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi0
Lungime totală3"
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăiereLungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 53500-TiN freza 0 caneluri 60 grade 5/16 staniu cobalt | AD7PZX 4FVY4 53500-TiN5 / 16 "7/64 până la 9/32 "1.875 "1 / 4 "€32.33
KEO 53501-TiN freza 0 caneluri 60 grade 3/8 staniu cobalt | AD7PZY 4FVY5 53501-TiN3 / 8 "5/32 până la 11/32 "1.875 "1 / 4 "€37.10
KEO 53502-TiN freza 0 caneluri 60 de grade 1/2 staniu de cobalt | AD7PZZ 4FVY6 53502-TiN1 / 2 "11/64 până la 29/64 "2"5 / 16 "€48.24
KEO 53503-TiN freza 0 caneluri 60 grade 5/8 staniu cobalt | AD7QAA 4FVY7 53503-TiN5 / 8 "3/16 până la 37/64 "2.5 "3 / 8 "€57.63
KEO 53504-TiN freza 0 caneluri 60 grade 3/4 staniu cobalt | AD7QAB 4FVY8 53504-TiN3 / 4 "1/4 până la 45/64 "2.75 "3 / 8 "€81.25
KEO 53506-TiN freza 0 caneluri 60 grade 1 1/4 staniu de cobalt | AD7QAD 4FVZ1 53506-TiN1-1/4 "27/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€242.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53505-TiN freza 0 caneluri 60 grade 1 inch tablă de cobalt
€111.05 /unitate