Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53508 Seturi de freze 60 de grade 4 bucăți Cobalt | AG3TFY 33UT92

KEO 53508 Seturi de frecare 60 de grade 4 bucăți Cobalt

În stoc
Element: AG3TFY Model: 53508Crucea Ref: 33UT92
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
€148.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeturi de zavoare
finalizareanecretate
MaterialOțel cobalt
Număr de flauturi0
Număr de bucați4
Lungime totală1-7/8, 1-7/8, 2, 2-1/2"
Diametrul tijei.1/4, 1/4, 5/16, 3/8"
Lungime coadăStandard
Mărimi incluse5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
TipFlaut unic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de bucațiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
KEO 53528 Seturi de freze 90 de grade 4 bucăți Cobalt | AG3TFZ 33UT93 53528necretate41-5/8, 1-3/4, 1-3/4, 2-1/8"1/4, 1/4, 5/16, 3/8"5/16", 3/8", 1/2", 5/8"€188.05
KEO 53538 Seturi de freze 100 de grade 4 bucăți Cobalt | AG3TGP 33UU08 53538necretate41-5/8, 1-3/4, 1-3/4, 2-1/8"1/4, 1/4, 5/16, 3/8"5/16", 3/8", 1/2", 5/8"€157.51
KEO 53539 Seturi de freze 100 de grade 5 bucăți Cobalt | AG3TGQ 33UU09 53539necretate51-5/8, 1-3/4, 1-3/4, 2-1/8, 2-5/8"1/4, 1/4, 5/16, 3/8, 3/8"5/16", 3/8", 1/2", 3/4, 1"€252.93
KEO 53539-TIN Seturi de freze 100 de grade 5 bucăți tablă | AG3TGR 33UU10 53539-TINStaniu51-5/8, 1-3/4, 1-3/4, 2-1/8, 2-5/8"1/4, 1/4, 5/16, 3/8, 3/8"5/16", 3/8", 1/2", 3/4, 1"€318.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53508 Seturi de frecare 60 de grade 4 bucăți Cobalt
€148.66 /unitate