PARKER Cuplaj rapid HF-371-6HB, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, alamă

Articol: BX4RAW Model: HF-371-6HB
€68.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpAlamă
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneFurtun furtun
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Tip blocareBile de blocare
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Material sigiliuNitril
Tipul supapeiTubular

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune BarbMaterial corpDimensiune de filetTip filetMarimea corpuluiTip conexiuneRacord pentru furtunPreț
PARKER HF-251-6FP Cuplaj rapid, 1/4 inch NPSF, alamă | AC4VWM 30N234 HF-251-6FP3 / 8 "-Alamă3 / 8-18 "Femeie1 / 4 "NPSF(F) NPT€17.44
Cuplaj rapid PARKER HF-251-6PL, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă | AC4VWQ 30N237 HF-251-6PL-3 / 8 "Alamă--1 / 4 "Împingeți furtunul LokImpinge€18.96
PARKER HF-371-4MP Cuplaj rapid, dimensiune filet 1/4 inch, alamă | AC4VWT 30N239 HF-371-4MP1 / 4 "-Alamă1 / 4-18 "Masculin3 / 8 "NPTF(M) NPT€43.62
PARKER HF-371-6FP Cuplaj rapid, dimensiune filet 3/8 inch, alamă | AC4VWU 30N240 HF-371-6FP3 / 8 "-Alamă3 / 8-18 "Femeie3 / 8 "NPSF(F) NPT€29.49
Cuplaj rapid PARKER HF-371-6PL, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, alamă | AC4VWW 30N242 HF-371-6PL-3 / 8 "Alamă--3 / 8 "Împingeți furtunul LokImpinge€29.11
Cuplaj rapid PARKER HF-371-8HB, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, alamă | AC4VWY 30N244 HF-371-8HB-1 / 2 "Alamă--3 / 8 "Furtun furtunFurtun Barb€30.33
Cuplaj rapid PARKER HF-371-8HB-S, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, oțel și alamă | BX3FNM HF-371-8HB-S--Oțel și alamă--3 / 8 "Furtun furtun-€116.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid HF-371-6HB, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, alamă
€68.26 /unitate