Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53523-TiN freza 0 caneluri 90 grade 5/8 staniu cobalt | AD7QAJ 4FVZ6

KEO 53523-TiN freza 0 caneluri 90 grade 5/8 staniu cobalt

În stoc
Articol: AD7QAJ Model: 53523-TiNCrucea Ref: 4FVZ6
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
€58.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.5 / 8 "
Capacitatea de tăiere11/64 până la 37/64 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus90 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi0
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăiereLungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 53520-TiN freza 0 caneluri 90 grade 5/16 staniu cobalt | AD7QAF 4FVZ3 53520-TiN5 / 16 "3/32 până la 9/32 "1.875 "1 / 4 "€32.61
KEO 53521-TiN freza 0 caneluri 90 grade 3/8 staniu cobalt | AD7QAG 4FVZ4 53521-TiN3 / 8 "9/64 până la 11/32 "1.875 "1 / 4 "€36.94
KEO 53522-TiN Freză 0 caneluri 90 de grade 1/2 staniu de cobalt | AD7QAH 4FVZ5 53522-TiN1 / 2 "5/32 până la 29/64 "2"5 / 16 "€48.28
KEO 53524-TiN freza 0 caneluri 90 grade 3/4 staniu cobalt | AD7QAK 4FVZ7 53524-TiN3 / 4 "13/64 până la 45/64 "2.75 "3 / 8 "€82.63
KEO 53525-TiN freza 0 caneluri 90 de grade 1 inch staniu de cobalt | AD7QAL 4FVZ8 53525-TiN1"19/64 până la 59/64 "3"3 / 8 "€111.45
KEO 53526-TiN freza 0 caneluri 90 grade 1 1/4 cobalt staniu | AD7QAM 4FVZ9 53526-TiN1-1/4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€244.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53523-TiN freza 0 caneluri 90 grade 5/8 staniu cobalt
€58.19 /unitate