Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55113-TiN Countersink 6 Flutes 120 Degree 1 1/2 High Speed Steel Tin | AD7PVB 4FVC7

KEO 55113-TiN Freză 6 caneluri 120 grade 1 1/2 tablă de oțel de mare viteză

În stoc
Element: AD7PVB Model: 55113-TiNCrucea Ref: 4FVC7
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
€229.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1-1/2 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus120 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Lungime totală2.875 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55100-TiN Freză 6 caneluri 120 de grade 1/8 de mare viteză tablă din oțel | AD7PUM 4FVA3 55100-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€13.53
KEO 55101-TiN freza 6 caneluri 120 de grade 3/16 tablă de oțel de mare viteză | AD7PUN 4FVA4 55101-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€19.72
KEO 55102-TiN Freză 6 caneluri 120 de grade 1/4 de mare viteză tablă din oțel | AD7PUP 4FVA5 55102-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€16.35
KEO 55103-TiN freza 6 caneluri 120 grade 5/16 tablă de oțel de mare viteză | AD7PUQ 4FVA6 55103-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.93
KEO 55104-TiN Freză 6 caneluri 120 de grade 3/8 de mare viteză tablă din oțel | AD7PUR 4FVA7 55104-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.98
KEO 55105-TiN Freză 6 caneluri 120 grade 1/2 tablă de oțel de mare viteză | AD7PUT 4FVA8 55105-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€33.94
KEO 55106-TiN Freză 6 caneluri 120 grade 1/2 tablă de oțel de mare viteză | AD7PUU 4FVA9 55106-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€28.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55113-TiN Freză 6 caneluri 120 grade 1 1/2 tablă de oțel de mare viteză
€229.51 /unitate