Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55209 Lamare ajustată Mărimea #8 Cobalt | AC3DMC 2RTN1

KEO 55209 Lamare ajustată Mărimea #8 Cobalt

În stoc
Articol: AC3DMC Model: 55209Crucea Ref: 2RTN1
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
€98.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollamare
Bore Dia.0.272 "
MaterialOțel cobalt
Număr de flauturi3
Lungime totală3"
Dia pilot.0.164 In.
Lungimea pilotului1/4 în.
Dimensiunea șurubului#8
Tip șurubSocket Șuruburi cu cap
Diametrul tijei.1 / 4 "
StilPotrivire nominală/strânsă
TipPilot încorporat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiDiametrul tijei.Preț
KEO 55200 lamare ajustată Mărimea #4 Cobalt | AC3DLT 2RTL1 552000.186 "3"#45 / 32 "€80.20
KEO 55203 lamare ajustată Mărimea #5 Cobalt | AC3DLW 2RTL4 552030.205 "3"#53 / 16 "€90.67
KEO 55206 Lamare ajustată Mărimea #6 Cobalt | AC3DLZ 2RTL7 552060.228 "3"#67 / 32 "€98.28
KEO 55215 lamare ajustată Mărime 1/4 Cobalt | AC3DMJ 2RTN7 552150.382 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "€117.35
KEO 55218 Lamare ajustată Mărime 5/16 Cobalt | AC3DMM 2RTP1 552180.475 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€114.24
KEO 55221 Lamare ajustată Mărime 3/8 Cobalt | AC3DMQ 2RTP4 552210.572 "5"3 / 8 "1 / 2 "€131.87
KEO 55227 Lamare ajustată Mărime 1/2 Cobalt | AC3DMX 2RTR1 552270.757 "5"1 / 2 "1 / 2 "€166.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55209 Lamare ajustată Mărimea #8 Cobalt
€98.51 /unitate