Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55357-TiN Aleza centrală 3 caneluri 120 grade 1 1/2 Co Tin | AD3FAM 3YPZ2

KEO 55357-TiN Alez central 3 caneluri 120 grade 1 1/2 Co Tin

În stoc
Element: AD3FAM Model: 55357-TiNCrucea Ref: 3YPZ2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€409.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.1-1/2 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus120 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi3
Lungime totală3.25 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55350 Alezoare centrală 3 caneluri 120 grade 1/4 cobalt | AD3EZU 3YPX3 553501 / 4 "Luminos1.5 "1 / 4 "-€17.42
KEO 55351 Alez central 3 caneluri 120 grade 3/8 cobalt | AD3EZV 3YPX4 553513 / 8 "Luminos1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€27.59
KEO 55352 Alezoare centrală 3 caneluri 120 grade 1/2 cobalt | AD3EZW 3YPX5 553521 / 2 "Luminos2"1 / 4 "1"€24.14
KEO 55353 Alez central 3 caneluri 120 grade 5/8 cobalt | AD3EZX 3YPX6 553535 / 8 "Luminos2.25 "3 / 8 "1"€41.36
KEO 55354 Alezoare centrală 3 caneluri 120 grade 3/4 cobalt | AD3EZY 3YPX7 553543 / 4 "Luminos2.625 "1 / 2 "1.25 "€63.31
KEO 55355 Alez central 3 caneluri 120 grade 1 inch Cobalt | AD3EZZ 3YPX8 553551"Luminos2.75 "1 / 2 "1.25 "€95.46
KEO 55356 Alez central 3 caneluri 120 grade 1 1/4 cobalt | AD3FAA 3YPX9 553561-1/4 "Luminos2.75 "1 / 2 "1.25 "€235.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55357-TiN Alez central 3 caneluri 120 grade 1 1/2 Co Tin
€409.42 /unitate