Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55380 Alezoare centrală 4 caneluri 90 grade 1 3/4 cobalt | AD3FCT 3YRF8

KEO 55380 Alez central 4 caneluri 90 grade 1 3/4 cobalt

În stoc
Element: AD3FCT Model: 55380Crucea Ref: 3YRF8
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
€347.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.1-3/4 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus90 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi4
Lungime totală3"
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 55378 Alezoare centrală 4 caneluri 90 grade 1 1/4 cobalt | AD3FCQ 3YRF6 553781-1/4 "Luminos2.75 "1 / 2 "€205.10
KEO 55379 Alezoare centrală 4 caneluri 90 grade 1 1/2 cobalt | AD3FCR 3YRF7 553791-1/2 "Luminos2.875 "3 / 4 "€274.33
KEO 55381 Alez central 4 caneluri 90 grade 2 inch Cobalt | AD3FCU 3YRF9 553812"Luminos3.25 "3 / 4 "€481.71
KEO 55378-TiN Aleza centrală 4 caneluri 90 grade 1 1/4 Co Tin | AD3FCV 3YRG1 55378-TiN1-1/4 "Staniu2.75 "1 / 2 "€244.71
KEO 55379-TiN Aleza centrală 4 caneluri 90 grade 1 1/2 Co Tin | AD3FCW 3YRG2 55379-TiN1-1/2 "Staniu2.875 "3 / 4 "€329.31
KEO 55380-TiN Aleza centrală 4 caneluri 90 grade 1 3/4 Co Tin | AD3FCX 3YRG3 55380-TiN1-3/4 "Staniu3"3 / 4 "€416.47
KEO 55381-TiN Aleza centrală 4 caneluri 90 grade 2 inchi Co Tin | AD3FCY 3YRG4 55381-TiN2"Staniu3.25 "3 / 4 "€583.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55380 Alez central 4 caneluri 90 grade 1 3/4 cobalt
€347.10 /unitate