Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55457-TiN Freză 1 caneluri 110 grade 1 1/2 Co Tin | AD3KHA 3ZUD4

KEO 55457-TiN Freză 1 caneluri 110 grade 1 1/2 Co Tin

În stoc
Element: AD3KHA Model: 55457-TiNCrucea Ref: 3ZUD4
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
€302.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1-1/2 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus110 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi1
Lungime totală2/78 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55448 freza 1 caneluri 110 grade 1/8 cobalt | AD3KGC 3ZUA1 554481 / 8 "Luminos1.25 "1 / 8 "-€15.00
KEO 55449 Freză 1 Flute 110 Grade 3/16 Cobalt | AD3KGD 3ZUA2 554493 / 16 "Luminos1.375 "3 / 16 "-€15.39
KEO 55450 freza 1 caneluri 110 grade 1/4 cobalt | AD3KGE 3ZUA3 554501 / 4 "Luminos1.5 "1 / 4 "-€20.46
KEO 55451 1 caneluri 110 grade 3/8 cobalt | AD3KGF 3ZUA4 554513 / 8 "Luminos1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.01
KEO 55452 1 caneluri 110 grade 1/2 cobalt | AD3KGG 3ZUA5 554521 / 2 "Luminos2"1 / 4 "1"€30.73
KEO 55453 freza 1 caneluri 110 grade 5/8 cobalt | AD3KGH 3ZUA6 554535 / 8 "Luminos2.25 "3 / 8 "1"€39.80
KEO 55454 freza 1 caneluri 110 grade 3/4 cobalt | AD3KGJ 3ZUA7 554543 / 4 "Luminos2.625 "1 / 2 "1.25 "€67.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55457-TiN Freză 1 caneluri 110 grade 1 1/2 Co Tin
€302.32 /unitate