Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55520-TiN freza 6 caneluri 82 grade 1/8 staniu cobalt | AD3KLV 3ZUR1

KEO 55520-TiN freza 6 caneluri 82 grade 1/8 staniu cobalt

În stoc
Articol: AD3KLV Model: 55520-TiNCrucea Ref: 3ZUR1
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
€21.26 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1 / 8 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus82 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală1.25 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)0.33
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)0.33
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55521-TiN freza 6 caneluri 82 grade 3/16 staniu cobalt | AD3KLW 3ZUR2 55521-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€17.67
KEO 55522-TiN freza 6 caneluri 82 grade 1/4 staniu cobalt | AD3KLX 3ZUR3 55522-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€26.22
KEO 55523-TiN freza 6 caneluri 82 grade 5/16 staniu cobalt | AD3KLY 3ZUR4 55523-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€31.52
KEO 55524-TiN freza 6 caneluri 82 grade 3/8 staniu cobalt | AD3KLZ 3ZUR5 55524-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€29.86
KEO 55525-TiN freza 6 caneluri 82 grade 1/2 staniu de cobalt | AD3KMA 3ZUR6 55525-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€41.76
KEO 55526-TiN Freză 6 caneluri 82 grade 1/2 staniu de cobalt | AD3KMB 3ZUR7 55526-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€41.20
KEO 55527-TiN freza 6 caneluri 82 grade 5/8 staniu cobalt | AD3KMC 3ZUR8 55527-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€60.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55520-TiN freza 6 caneluri 82 grade 1/8 staniu cobalt
€21.26 /unitate