Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55543-TiN freza 6 caneluri 90 grade 5/16 staniu cobalt | AD3KRB 3ZXC3

KEO 55543-TiN freza 6 caneluri 90 grade 5/16 staniu cobalt

În stoc
Articol: AD3KRB Model: 55543-TiNCrucea Ref: 3ZXC3
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
€28.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.5 / 16 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus90 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală1.75 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă7 / 8 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.79
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)0.79
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55540-TiN freza 6 caneluri 90 grade 1/8 staniu cobalt | AD3KQY 3ZXA9 55540-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€21.05
KEO 55541-TiN freza 6 caneluri 90 grade 3/16 staniu cobalt | AD3KQZ 3ZXC1 55541-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€22.75
KEO 55542-TiN Freză 6 caneluri 90 de grade 1/4 staniu de cobalt | AD3KRA 3ZXC2 55542-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€25.06
KEO 55544-TiN Freză 6 caneluri 90 de grade 3/8 staniu de cobalt | AD3KRC 3ZXC4 55544-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€31.21
KEO 55545-TiN Freză 6 caneluri 90 de grade 1/2 staniu de cobalt | AD3KRD 3ZXC5 55545-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€41.48
KEO 55546-TiN Freză 6 caneluri 90 de grade 1/2 staniu de cobalt | AD3KRE 3ZXC6 55546-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€41.31
KEO 55547-TiN freza 6 caneluri 90 grade 5/8 staniu cobalt | AD3KRF 3ZXC7 55547-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€62.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55543-TiN freza 6 caneluri 90 grade 5/16 staniu cobalt
€28.91 /unitate