Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55570-TiN Countersink 6 Flutes 100 Degree 7/8 Cobalt Tin | AD3KTY 3ZXH1

KEO 55570-TiN freza 6 caneluri 100 grade 7/8 staniu cobalt

În stoc
Element: AD3KTY Model: 55570-TiNCrucea Ref: 3ZXH1
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
€114.03 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.7 / 8 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus100 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală2.75 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.24
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)2.24
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55560-TiN freza 6 caneluri 100 grade 1/8 staniu de cobalt | AD3KTM 3ZXF9 55560-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€21.05
KEO 55561-TiN Freză 6 caneluri 100 de grade 3/16 staniu de cobalt | AD3KTN 3ZXG1 55561-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€23.58
KEO 55562-TiN Freză 6 caneluri 100 grade 1/4 staniu de cobalt | AD3KTP 3ZXG2 55562-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€24.30
KEO 55563-TiN freza 6 caneluri 100 grade 5/16 staniu cobalt | AD3KTQ 3ZXG3 55563-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€30.53
KEO 55564-TiN freza 6 caneluri 100 grade 3/8 staniu cobalt | AD3KTR 3ZXG4 55564-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€31.45
KEO 55565-TiN Freză 6 caneluri 100 grade 1/2 staniu de cobalt | AD3KTT 3ZXG5 55565-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€40.95
KEO 55566-TiN Freză 6 caneluri 100 grade 1/2 staniu de cobalt | AD3KTU 3ZXG6 55566-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€41.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55570-TiN freza 6 caneluri 100 grade 7/8 staniu cobalt
€114.03 /unitate