Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55577-TiN freza 6 caneluri 100 grade 3 inchi staniu cobalt | AD3KUF 3ZXH8

KEO 55577-TiN freza 6 caneluri 100 grade 3 inch tablă de cobalt

În stoc
Element: AD3KUF Model: 55577-TiNCrucea Ref: 3ZXH8

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€1,618.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3"
finalizareaStaniu
Unghiul inclus100 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală5.25 "
Diametrul tijei.1"
Lungime coadă1.5 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.268
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55560-TiN freza 6 caneluri 100 grade 1/8 staniu de cobalt | AD3KTM 3ZXF9 55560-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€21.05
KEO 55561-TiN Freză 6 caneluri 100 de grade 3/16 staniu de cobalt | AD3KTN 3ZXG1 55561-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€23.58
KEO 55562-TiN Freză 6 caneluri 100 grade 1/4 staniu de cobalt | AD3KTP 3ZXG2 55562-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€24.30
KEO 55563-TiN freza 6 caneluri 100 grade 5/16 staniu cobalt | AD3KTQ 3ZXG3 55563-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€30.53
KEO 55564-TiN freza 6 caneluri 100 grade 3/8 staniu cobalt | AD3KTR 3ZXG4 55564-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€31.45
KEO 55565-TiN Freză 6 caneluri 100 grade 1/2 staniu de cobalt | AD3KTT 3ZXG5 55565-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€40.95
KEO 55566-TiN Freză 6 caneluri 100 grade 1/2 staniu de cobalt | AD3KTU 3ZXG6 55566-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€41.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55577-TiN freza 6 caneluri 100 grade 3 inch tablă de cobalt
€1,618.15 /unitate