Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55746 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 3/4 Carbide | AD3LBQ 3ZYG7

KEO 55746 Alez central 3 caneluri 60 grade 3/4 Carbură

În stoc
Element: AD3LBQ Model: 55746Crucea Ref: 3ZYG7

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€200.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.3 / 4 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus60 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi3
Lungime totală2.625 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Unghiul inclusArticolNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55720 freza 1 caneluri 90 grade 1/8 carbură | AD3KZF 3ZXZ6 557201 / 8 "90 gradeFreză11.25 "1 / 8 "-€29.44
KEO 55721 Freză 1 caneluri 90 grade 3/16 Carbură | AD3KZG 3ZXZ7 557213 / 16 "90 gradeFreză11.375 "3 / 16 "-€31.64
KEO 55722 freza 1 caneluri 90 grade 1/4 carbură | AD3KZH 3ZXZ8 557221 / 4 "90 gradeFreză11.5 "1 / 4 "-€43.20
KEO 55723 freza 1 caneluri 90 grade 3/8 carbură | AD3KZJ 3ZXZ9 557233 / 8 "90 gradeFreză11.75 "3 / 8 "7 / 8 "€66.10
KEO 55724 freza 1 caneluri 90 grade 1/2 carbură | AD3KZK 3ZYA1 557241 / 2 "90 gradeFreză12"1 / 2 "1"€91.00
KEO 55725 Freză 1 caneluri 90 grade 5/8 Carbură | AD3KZL 3ZYA2 557255 / 8 "90 gradeFreză12.25 "5 / 8 "1"€138.24
KEO 55726 freza 1 caneluri 90 grade 3/4 carbură | AD3KZM 3ZYA3 557263 / 4 "90 gradeFreză12.625 "3 / 4 "1.25 "€195.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55746 Alez central 3 caneluri 60 grade 3/4 Carbură
€200.69 /unitate