Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 94125 Cutter pentru scaunul cheii Cobalt 1 1/2 inch #812 Cerb | AC3GRR 2TFK6

KEO 94125 Cutter pentru scaunul cheii Cobalt 1 1/2 inch #812 Cerb

În stoc
Articol: AC3GRR Model: 94125Crucea Ref: 2TFK6

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€164.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter pentru chei
Standardul american nr.812
Cutter Dia.1-1/2 "
Lațimea feței1 / 4 "
finalizareaLuminos
Mâna stângă / dreaptaTăierea cu mâna dreaptă
MaterialOțel cobalt
Numărul de dinți14
Lungime totală2.25 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.1 / 2 "
Tip dinteDinte eșalonat
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207706030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de dințiCutter Dia.Lațimea fețeiLungime totalăDiametrul tijei.Tip dinteTipfinalizareaPreț
KEO 62010 Dispozitiv de tăiere a scaunului cheii din oțel de mare viteză 1/4 inch #202 cu dinte drept | AC2XXL 2NYJ9 6201081 / 4 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Dinte drepteStandardLuminos€64.60
KEO 62020 Dispozitiv de tăiere pentru scaunul cheii din oțel de mare viteză 5/16 inch #202 1/2 dinte drept | AC2XXM 2NYK1 6202085 / 16 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Dinte drepteStandardLuminos€59.34
KEO 63020 Dispozitiv de tăiere pentru scaune cheie din oțel de mare viteză 5/16 inch #302 1/2 dinte drept | AC2XXN 2NYK2 6302085 / 16 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Dinte drepteStandardLuminos€65.87
KEO 62030 Dispozitiv de tăiere pentru scaunul cheii din oțel de mare viteză 3/8 inch #203 cu dinte drept | AC2XXP 2NYK3 6203083 / 8 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Dinte drepteStandardLuminos€59.19
KEO 63030 Dispozitiv de tăiere pentru scaunul cheii din oțel de mare viteză 3/8 inch #303 cu dinte drept | AC2XXQ 2NYK4 6303083 / 8 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Dinte drepteStandardLuminos€59.22
KEO 64030 Dispozitiv de tăiere pentru scaunul cheii din oțel de mare viteză 3/8 inch #403 cu dinte drept | AC2XXR 2NYK5 6403083 / 8 "1 / 8 "2.125 "1 / 2 "Dinte drepteStandardLuminos€59.73
KEO 62040 Dispozitiv de tăiere pentru locașul cheii din oțel de mare viteză 1/2 inch #204 Dinte drept | AC2XXT 2NYK6 62040101 / 2 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Dinte drepteStandardLuminos€61.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 94125 Cutter pentru scaunul cheii Cobalt 1 1/2 inch #812 Cerb
€164.66 /unitate