Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERICK VALVE PT75LS Supapă cu plutitor 3/4 inch Pvc Suport perete | AD7CYR 4DME3

KERICK VALVE PT75LS Supapă plutitoare 3/4 inch PVC Montare perete

În stoc
Element: AD7CYR Model: PT75LSCrucea Ref: 4DME3
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
€42.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă plutitoare cu priză filetată
Material corpPVC
ConformitateNSF / ANSI 61, Standardul 169
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă100 psi
MontareBulkhead
Firul tijei1 / 4-20
Mărimea3 / 4 "
Debit supapă - Debit (1)16.5 g / min
Debit supapă - Debit (2)60 g / min
Debit supapă - Presiune (1)14 psi
Debit supapă - Presiune (2)40 psi
Materialul supapeiPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareMărimeaPreț
KERICK VALVE PT3838187 Supapă cu plutitor 3/8 inch Pvc Suport perete | AD7CYL 4DMD7 PT3838187Bulkhead3 / 8 "€29.98
KERICK VALVE PT050525 Supapă cu plutitor 1/2 inch Pvc perete montat | AD7CYM 4DMD8 PT050525Bulkhead1 / 2 "€34.61
KERICK VALVE PS75SS Supapă cu plutitor 3/4 inch Pvc Suport pe țeavă | AD7CYN 4DMD9 PS75SSPipe3 / 4 "€40.74
KERICK VALVE PT75SS Supapă cu plutitor 3/4 inch Pvc Suport perete | AD7CYP 4DME1 PT75SSBulkhead3 / 4 "€44.09
KERICK VALVE PS75LS Supapă cu plutitor 3/4 inch Pvc Suport țeavă | AD7CYQ 4DME2 PS75LSPipe3 / 4 "€41.78
KERICK VALVE PT100SS Supapă cu plutitor 1 inch Pvc Suport perete | AD7CYT 4DME4 PT100SSBulkhead1"€59.62
KERICK VALVE PS150SS Supapă cu plutitor 1-1/2 inch Pvc Suport pe țeavă | AD7CYU 4DME5 PS150SSPipe1.5 "€79.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERICK VALVE PT75LS Supapă plutitoare 3/4 inch PVC Montare perete
€42.91 /unitate