Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN 281-401 cântar de primăvară, 300g max. Cântărire, 2 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8EVC Model: 281-401
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
€152.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantar cu arc
Lățimea carcasei220mm
Diametru12mm
Dimensiunea carcasei220 x 12 x 12 mm
Înălțimea carcasei12 mm
Lungimea carcasei12 mm
Lungime220 până la 320 mm
Diviziune2g
Capacitate de cântărire300g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.047
Înălțimea navei (cm)1.7
Lungimea navei (cm)2.6
Lățimea navei (cm)23
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiPreț
KERN AND SOHN 281-101 Cântar de primăvară, 10g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8EUW 281-101220 x 12 x 12 mm€152.81
KERN AND SOHN 281-151 Cântar de primăvară, 30g Max. Cântărire, 0.25 g Lizibilitate | CE8EUX 281-151220 x 12 x 12 mm€133.89
KERN AND SOHN 281-201 Cântar de primăvară, 60g Max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8EVA 281-201220 x 12 x 12 mm€133.89
KERN AND SOHN 281-301 Cântar de primăvară, 100g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8EVB 281-301220 x 12 x 12 mm€133.89
KERN AND SOHN 281-451 Cântar cu arc, 600g Max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8EVD 281-451220 x 12 x 12 mm€160.08
KERN AND SOHN 281-601 Cântar de primăvară, 1000g Max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8EVE 281-601215 x 12 x 12 mm€152.81
KERN AND SOHN 281-752 Cântar cu arc, 2500g Max. Cântărire, 20g Lizibilitate | CE8EVF 281-752225 x 12 x 12 mm€167.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 281-401 cântar de primăvară, 300g max. Cântărire, 2 g Lizibilitate
€152.81 /unitate