Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN 283-483 Indicator de forță mecanică, 50 N max. Forță, 0.5 N Lizibilitate

În stoc
Element: CE8EVT Model: 283-483
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
€298.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantar cu arc
Lățimea carcasei370mm
Dimensiunea carcasei370 x 32 x 32 mm
Înălțimea carcasei32 mm
Lungimea carcasei32 mm
Max. Lungime370mm
Capacitatea de măsurare50N
Min. Lungime370mm
Diviziune0.5N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)4
Lungimea navei (cm)4
Lățimea navei (cm)39.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț
KERN AND SOHN 283-152 Indicator de forță mecanică, 1 N Max. Forță, 0.01 N Lizibilitate | CE8EVM 283-152225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€144.07
KERN AND SOHN 283-252 Indicator de forță mecanică, 3 N Max. Forță, 0.02 N Lizibilitate | CE8EVN 283-252225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€160.08
KERN AND SOHN 283-302 Indicator de forță mecanică, 6 N Max. Forță, 0.05 N Lizibilitate | CE8EVP 283-302225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€160.08
KERN AND SOHN 283-402 Indicator de forță mecanică, 10 N Max. Forță, 0.1 N Lizibilitate | CE8EVQ 283-402225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€160.08
KERN AND SOHN 283-422 Indicator de forță mecanică, 25 N max. Forță, 0.2 N Lizibilitate | CE8EVR 283-422225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€167.36
KERN AND SOHN 283-502 Indicator de forță mecanic, 100 N Max. Forță, 1 N Lizibilitate | CE8EVU 283-502370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€312.89
KERN AND SOHN 283-602 Indicator de forță mecanic, 200 N max. Forță, citire 2 N | CE8EVV 283-602375 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€320.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 283-483 Indicator de forță mecanică, 50 N max. Forță, 0.5 N Lizibilitate
€298.34 /unitate