Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN 285-502 cântar cu arc, 50 kg max. Cântărire, 500 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8EWB Model: 285-502
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
€371.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantar cu arc
Lățimea carcasei370mm
Diametru32mm
Citire digitală500g
Dimensiunea carcasei370 x 32 x 32 mm
Înălțimea carcasei32 mm
Lungimea carcasei32 mm
Lungime370 până la 460 mm
Diviziune500g
Capacitate de cântărire50000g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)4
Lungimea navei (cm)4
Lățimea navei (cm)39
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiviziunePreț
KERN AND SOHN 285-052 Cântar cu arc, 5000g Max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CE8EVX 285-05250g€291.07
KERN AND SOHN 285-102 Cântar de primăvară, 10000g Max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8EVY 285-102100g€312.89
Cântar de primăvară KERN AND SOHN 285-202, 20000g Max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8EVZ 285-202200g€298.34
Cântar cu arc KERN AND SOHN 285-352, 35Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8EWA 285-352500g€312.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 285-502 cântar cu arc, 50 kg max. Cântărire, 500 g Lizibilitate
€371.11 /unitate