Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Greutate de testare KERN AND SOHN 307-11, dimensiune cilindrului 48 x 80 mm, valoare nominală de 1 kg | CE8EYN

KERN AND SOHN 307-11 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 48 x 80 mm, Valoare nominală 1Kg

În stoc
Element: CE8EYN Model: 307-11
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
€834.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestați greutatea
Dimensiunea cilindrului48 x 80 mm
Valoare nominala1Kg
Greutate nominală1000g
Clasa OIMLE1
Toleranță0.5mg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)4.8
Lățimea navei (cm)4.8
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cilindruluiValoare nominalaPreț
KERN AND SOHN 307-01 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 6 x 6 mm, Valoare nominală 1g | CE8EYD 307-016 x 6 mm-€170.27
KERN AND SOHN 307-02 Greutate de testare, 6 x 10 mm Dimensiunea cilindrului, 2g Valoare nominală | CE8EYE 307-026 x 10 mm-€181.73
KERN AND SOHN 307-03 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 8 x 15 mm, Valoare nominală 5g | CE8EYF 307-038 x 15 mm-€194.82
KERN AND SOHN 307-04 Greutate de testare, dimensiune cilindrului 10 x 18 mm, valoare nominală 10 g | CE8EYG 307-0410 x 18 mm-€209.56
KERN AND SOHN 307-05 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 13 x 22 mm, Valoare nominală 20g | CE8EYH 307-0513 x 22 mm-€221.02
KERN AND SOHN 307-06 Greutate de testare, 18 x 28 mm Dimensiunea cilindrului, 50 g Valoare nominală | CE8EYJ 307-0618 x 28 mm-€253.77
Greutate de testare KERN AND SOHN 307-07, dimensiune cilindrului 22 x 38 mm, valoare nominală 100 g | CE8EYK 307-0722 x 38 mm-€327.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 307-11 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 48 x 80 mm, Valoare nominală 1Kg
€834.97 /unitate