Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN 307-12 Test Weight, 60 x 100mm Cylinder Dimension, 2Kg Nominal Value | CE8EYP

KERN AND SOHN 307-12 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 60 x 100 mm, Valoare nominală 2Kg

În stoc
Element: CE8EYP Model: 307-12
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
€1,178.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestați greutatea
Dimensiunea cilindrului60 x 100 mm
Valoare nominala2Kg
Greutate nominală2000g
Clasa OIMLE1
Toleranță1mg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)10
Lungimea navei (cm)6
Lățimea navei (cm)6
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cilindruluiValoare nominalaPreț
KERN AND SOHN 307-01 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 6 x 6 mm, Valoare nominală 1g | CE8EYD 307-016 x 6 mm-€170.27
KERN AND SOHN 307-02 Greutate de testare, 6 x 10 mm Dimensiunea cilindrului, 2g Valoare nominală | CE8EYE 307-026 x 10 mm-€181.73
KERN AND SOHN 307-03 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 8 x 15 mm, Valoare nominală 5g | CE8EYF 307-038 x 15 mm-€194.82
KERN AND SOHN 307-04 Greutate de testare, dimensiune cilindrului 10 x 18 mm, valoare nominală 10 g | CE8EYG 307-0410 x 18 mm-€209.56
KERN AND SOHN 307-05 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 13 x 22 mm, Valoare nominală 20g | CE8EYH 307-0513 x 22 mm-€221.02
KERN AND SOHN 307-06 Greutate de testare, 18 x 28 mm Dimensiunea cilindrului, 50 g Valoare nominală | CE8EYJ 307-0618 x 28 mm-€253.77
Greutate de testare KERN AND SOHN 307-07, dimensiune cilindrului 22 x 38 mm, valoare nominală 100 g | CE8EYK 307-0722 x 38 mm-€327.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 307-12 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 60 x 100 mm, Valoare nominală 2Kg
€1,178.79 /unitate