Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN 313-050-600 Carcasă din aluminiu pentru greutate, greutate individuală, 1 mg până la 500 g | CE8FAF

KERN AND SOHN 313-050-600 Carcasă din aluminiu cu greutate, greutate individuală, 1 mg până la 500 g

În stoc
Element: CE8FAF Model: 313-050-600

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€216.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaz
Cauza MaterialAluminiu
Valoare nominala1 mg până la 500 g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)9.8
Lungimea navei (cm)14
Lățimea navei (cm)21
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoare nominalaPreț
KERN AND SOHN 313-010-600 Carcasă din aluminiu cu greutate, greutate individuală, 1 până la 500 mg | CE8EZP 313-010-6001 până la 500 mg€150.62
KERN AND SOHN 313-020-600 Carcasă din aluminiu pentru greutate, greutate individuală, 1 mg până la 50 g | CE8EZR 313-020-6001 mg până la 50 g€153.90
KERN AND SOHN 313-030-600 Carcasă din aluminiu pentru greutate, greutate individuală, 1 mg până la 100 g | CE8EZW 313-030-6001 mg până la 100 g€168.64
KERN AND SOHN 313-040-600 Carcasă din aluminiu pentru greutate, greutate individuală, 1 mg până la 200 g | CE8FAA 313-040-6001 mg până la 200 g€178.45
KERN AND SOHN 313-060-600 Carcasă din aluminiu pentru greutate, greutate individuală, 1 mg până la 1 kg | CE8FAL 313-060-6001 mg până la 1 kg€263.59
KERN AND SOHN 313-090-600 Carcasă din aluminiu pentru greutate, greutate butoane, 1 mg până la 10 kg | CE8FBB 313-090-6001 mg până la 10 kg€540.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 313-050-600 Carcasă din aluminiu cu greutate, greutate individuală, 1 mg până la 500 g
€216.12 /unitate