Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN 335-070-200 Carcasă cu greutate din lemn, buton/greutate compactă, 1 mg până la 2 kg | CE8FUJ

KERN AND SOHN 335-070-200 Carcasă cu greutate din lemn, buton/greutate compactă, 1 mg până la 2 kg

În stoc
Element: CE8FUJ Model: 335-070-200

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€368.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaz
Valoare nominala1 mg până la 2 kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)18
Lățimea navei (cm)31
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoare nominalaPreț
KERN AND SOHN 335-040-200 Carcasă cu greutate din lemn, buton/greutate compactă, 1 mg până la 200 g | CE8FUF 335-040-2001 mg până la 200 g€252.13
KERN AND SOHN 335-050-200 Carcasă cu greutate din lemn, buton/greutate compactă, 1 mg până la 500 g | CE8FUG 335-050-2001 mg până la 500 g€252.13
KERN AND SOHN 335-060-200 Carcasă cu greutate din lemn, buton/greutate compactă, 1 mg până la 1 kg | CE8FUH 335-060-2001 mg până la 1 kg€352.00
KERN AND SOHN 335-080-200 Carcasă cu greutate din lemn, buton/greutate compactă, 1 mg până la 5 kg | CE8FUK 335-080-2001 mg până la 5 kg€556.65
KERN AND SOHN 335-090-200 Carcasă cu greutate din lemn, buton/greutate compactă, 1 mg până la 10 kg | CE8FUL 335-090-2001 mg până la 10 kg€540.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 335-070-200 Carcasă cu greutate din lemn, buton/greutate compactă, 1 mg până la 2 kg
€368.37 /unitate