KERN AND SOHN 347-052-010 Coș cu greutate, 50Kg | CE8GCH

KERN AND SOHN 347-052-010 Coș cu greutate, 50Kg

În stoc
Element: CE8GCH Model: 347-052-010

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,389.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoş
Valoare nominala50Kg
Clasa OIMLM1
Toleranță2500mg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50
Înălțimea navei (cm)50
Lungimea navei (cm)50
Lățimea navei (cm)100
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoare nominalaPreț
KERN AND SOHN 347-022-005 Coș cu greutate, 20Kg | CE8GCA 347-022-00520Kg€2,635.91
KERN AND SOHN 347-042-008 Coș cu greutate, 40Kg | CE8GCE 347-042-00840Kg€3,094.33
KERN AND SOHN 347-062-022 Coș cu greutate, 60Kg | CE8GCK 347-062-02260Kg€3,683.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 347-052-010 Coș cu greutate, 50Kg
€3,389.03 /unitate