Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN 347-445-100 Bară de susținere, Dimensiunea cilindrului 14 x 118 mm, Valoare nominală 10g | CE8GDY

KERN AND SOHN 347-445-100 Bară de susținere, Dimensiunea cilindrului 14 x 118 mm, Valoare nominală 10g

În stoc
Articol: CE8GDY Model: 347-445-100
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
€91.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară de transport
Dimensiunea cilindrului14 x 118 mm
Greutate maximă200g
Greutate nominală10g
Clasa OIMLM1
Toleranță (OIML)2mg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)11.8
Lungimea navei (cm)1.4
Lățimea navei (cm)1.4
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cilindruluiValoare nominalaToleranță (OIML)Preț
KERN AND SOHN 347-075-100 Bară de susținere, 26 x 238 mm dimensiune cilindru, 100 g valoare nominală | CJ7AAW 347-075-10026 x 238 mm100g5mg€126.07
KERN AND SOHN 347-095-100 Bară de susținere, dimensiune cilindrului 40 x 645 mm, valoare nominală 500 g | CJ7ABB 347-095-10040 x 645 mm500g25mg€207.93
KERN AND SOHN 347-115-100 Bară de susținere, 60 x 1030 mm dimensiune cilindru, 1 kg valoare nominală | CJ7ABE 347-115-10060 x 1030 mm1Kg50mg€261.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 347-445-100 Bară de susținere, Dimensiunea cilindrului 14 x 118 mm, Valoare nominală 10g
€91.68 /unitate