Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN 367-04 Greutate de testare, 10 x 17.5 mm Dimensiunea cilindrului, 10 g Valoare nominală | CJ7ABX

KERN AND SOHN 367-04 Greutate de testare, dimensiunea cilindrului 10 x 17.5 mm, valoare nominală de 10 g

În stoc
Articol: CJ7ABX Model: 367-04
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
€15.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestați greutatea
Dimensiunea cilindrului10 x 17.5 mm
Valoare nominala10g
Clasa OIMLM3
Toleranță (OIML)20mg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.7
Lungimea navei (cm)1
Lățimea navei (cm)1
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cilindruluiValoare nominalaToleranță (OIML)Preț
KERN AND SOHN 367-01 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 6 x 6 mm, Valoare nominală 1g | CJ7ABU 367-016 x 6 mm1g10mg€13.76
KERN AND SOHN 367-02 Greutate de testare, 6 x 11 mm Dimensiunea cilindrului, 2g Valoare nominală | CJ7ABV 367-026 x 11 mm2g12mg€14.41
KERN AND SOHN 367-03 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 8 x 14 mm, Valoare nominală 5g | CJ7ABW 367-038 x 14 mm5g16mg€14.57
KERN AND SOHN 367-05 Greutate de testare, 13 x 21.5 mm Dimensiunea cilindrului, 20 g Valoare nominală | CJ7ABY 367-0513 x 21.5 mm20g25mg€24.56
KERN AND SOHN 367-06 Greutate de testare, 18 x 28 mm Dimensiunea cilindrului, 50 g Valoare nominală | CJ7ABZ 367-0618 x 28 mm50g30mg€26.20
KERN AND SOHN 367-07 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 22 x 37 mm, Valoare nominală 100g | CJ7ACA 367-0722 x 37 mm100g50mg€31.11
KERN AND SOHN 367-08 Greutate de testare, 28 x 47 mm Dimensiunea cilindrului, 200 g Valoare nominală | CJ7ACB 367-0828 x 47 mm200g100mg€39.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 367-04 Greutate de testare, dimensiunea cilindrului 10 x 17.5 mm, valoare nominală de 10 g
€15.72 /unitate