Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN AC 45 Senzor de forță concavă | CE8HAA

KERN AND SOHN Senzor de forță concav AC 45

În stoc
Element: CE8HAA Model: AC 45
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
€196.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Lățimea carcasei120mm
Dimensiunea carcasei120 x 50 x 30 mm
Înălțimea carcasei30 mm
Lungimea carcasei50 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)5
Lățimea navei (cm)12
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț
KERN AND SOHN AC 46 Senzor de forță în formă pătrată plat | CE8HAB AC 46120 x 50 x 28 mm28 mm50 mm€130.98
KERN AND SOHN AC 47 Senzor de forță rotundă | CE8HAC AC 4780 x 80 x 25 mm25mm80 mm€138.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Senzor de forță concav AC 45
€196.47 /unitate