Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN Cârlig de încercare la tracțiune AC 49, 500 N max. Forta

În stoc
Articol: CJ6ZKR Model: AC 49
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
€30.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
Lățimea carcasei120mm
Dimensiunea carcasei120 x 50 x 20 mm
Înălțimea carcasei20 mm
Lungimea carcasei50 mm
Max. FortaN 500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.005
Înălțimea navei (cm)5
Lungimea navei (cm)10
Lățimea navei (cm)10
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. FortaPreț
KERN AND SOHN ac 491 Cârlig de încercare la tracțiune, 10 N max. Forța | CJ6ZKT ac 491N 10€30.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cârlig de încercare la tracțiune AC 49, 500 N max. Forta
€30.56 /unitate