Cantar de podea KERN AND SOHN BID 1T-4LM, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8HME

KERN AND SOHN Cantar de podea BID 1T-4LM, 1500Kg Max. Cântărire, 500 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8HME Model: BID 1T-4LM

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,077.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar de podea
Timp de reîncărcare a baterieiOre 3.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.5Kg
Dimensiunea cifrei25mm
Citire digitală0.5kg
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-1.5 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Actual0.4A
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Sarcina minimă10kg
Greutate minimă10Kg
Adâncimea platformei108 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.5 kg, 500 g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1500 x 1500 mm
reproductibilitatea0.5Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Capacitate de cântărire1500kg
Materialul plăcii de cântărireOțel acoperit cu pulbere
Dimensiunile platformei de cântărire1500 x 1500 x 108 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire1500 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1500 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.802
Înălțimea navei (cm)26.45
Lungimea navei (cm)154.72
Lățimea navei (cm)154.72
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLățimea suprafeței de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăDiviziuneDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărirePreț
Cantar de podea KERN AND SOHN BID 1T-4EM, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8HMD BID 1T-4EM1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1200 x 1000 mm1200 x 1000 x 108 mm1000 mm€2,128.38
Cantar de podea KERN AND SOHN BID 1T-4M, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8HMF BID 1T-4M1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm€2,619.54
Cantar de podea KERN AND SOHN BID 1T-4SM, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8HMG BID 1T-4SM1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm€1,997.40
Cantar de podea KERN AND SOHN BID 3T-3LM, 3000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8HMK BID 3T-3LM1500 mm1Kg+/-3 kg20Kg1000 g, 1 kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm€3,077.96
Cantar de podea KERN AND SOHN BID 3T-3M, 3000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8HML BID 3T-3M1200 mm1Kg+/-3 kg20Kg1000 g, 1 kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm€2,619.54
Cantar de podea KERN AND SOHN BID 600K-1M, 600Kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8HMP BID 600K-1M1200 mm0.2Kg+/-0.6 kg4Kg0.2 kg, 200 g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm€2,619.54
Cantar de podea KERN AND SOHN BID 600K-1SM, 600Kg Max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8HMQ BID 600K-1SM1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg4Kg0.2 kg, 200 g1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm€1,997.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de podea BID 1T-4LM, 1500Kg Max. Cântărire, 500 g Lizibilitate
€3,077.96 /unitate