KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 100-3P5, 100 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă

Articol: CJ6ZNH Model: CP 100-3P5

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.65 grade C
Min. Temperatura ambientală.-35 grade C
Înălțimea platformei400 mm
Lățimea peronului400 mm
Capacitate de cântărire100kg
Dimensiunile platformei de cântărire400 x 400 x 0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.609
Înălțimea navei (cm)11
Lungimea navei (cm)10.5
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 100-3P5, 100 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă