Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN CS 5-Y1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 5 kg max. Cântărire | CE8JBK

KERN AND SOHN Celulă de cântărire/măsurare forță CS 5-Y1, 5 kg max. Cântărire

În stoc
Element: CE8JBK Model: CS 5-Y1
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
€502.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Greutate nominală5 kg / 50N
Capacitate de cântărire5kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.071
Înălțimea navei (cm)4
Lungimea navei (cm)10.5
Lățimea navei (cm)15
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelSarcina nominalaCapacitate de cântărirePreț
KERN AND SOHN CS 10-Y1 Celulă de cântărire/măsurare forță, 10 kg max. Cântărire | CE8JAC CS 10-Y1-10kg€502.08
KERN AND SOHN CS 1-Y1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 1 kg max. Cântărire | CE8JAJ CS 1-Y1-1Kg€502.08
KERN AND SOHN CS 20-Y1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, sarcină nominală de 20 kg, oțel inoxidabil | CE8JAQ CS 20-Y120Kg-€502.08
KERN AND SOHN CS 2-Y1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, sarcină nominală de 2 kg, oțel inoxidabil | CE8JAW CS 2-Y12Kg-€414.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de cântărire/măsurare forță CS 5-Y1, 5 kg max. Cântărire
€502.08 /unitate