Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de cuplu KERN AND SOHN DB 100-2, frecvență de măsurare internă 1000 Hz, 100 Nm, citire 0.02 Nm | CE8JDK

KERN AND SOHN Indicator de cuplu DB 100-2, frecvență internă de măsurare 1000 Hz, 100 Nm, citire 0.02 Nm

În stoc
Element: CE8JDK Model: DB 100-2
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
€2,925.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de cuplu
Timp de reîncărcare a baterieiOre 14.
Lățimea carcasei200mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei200 x 100 x 50 mm
Înălțimea carcasei50 mm
Lungimea carcasei100 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Capacitatea de măsurare100 Nm
Min. Temperatura ambientală.15 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.02 Nm
UMNm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.02
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)29.5
Lățimea navei (cm)35
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPreț
KERN AND SOHN DB 0.5-4 Indicator de cuplu, 1000 Hz Frecvență de măsurare internă, 0.5 Nm, 0.1 mNm Lizibilitate | CE8JDJ DB 0.5-4€2,575.88
KERN AND SOHN DB 10-3 Indicator de cuplu, 1000 Hz Frecvență internă de măsurare, 10 Nm, 0.002 Nm Lizibilitate | CE8JDL DB 10-3€2,575.88
Indicator de cuplu KERN AND SOHN DB 200-2, frecvență internă de măsurare 1000 Hz, 200 Nm, citire 0.05 Nm | CE8JDN DB 200-2€2,925.15
KERN AND SOHN DB 20-3 Indicator de cuplu, 1000 Hz Frecvență internă de măsurare, 20 Nm, 0.005 Nm Lizibilitate | CE8JDP DB 20-3€2,925.15
Indicator de cuplu KERN AND SOHN DB 500-2, frecvență internă de măsurare 1000 Hz, 500 Nm, citire 0.1 Nm | CE8JDQ DB 500-2€2,925.15
KERN AND SOHN DB 5-3 Indicator de cuplu, 1000 Hz Frecvență de măsurare internă, 5 Nm, 0.001 Nm Lizibilitate | CE8JDT DB 5-3€2,575.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de cuplu DB 100-2, frecvență internă de măsurare 1000 Hz, 100 Nm, citire 0.02 Nm
€2,925.15 /unitate