Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de cuplu KERN AND SOHN DB 50-2, frecvență internă de măsurare 1000 Hz, 50 Nm, citire 0.01 Nm | CE8JDR

KERN AND SOHN Indicator de cuplu DB 50-2, frecvență internă de măsurare 1000 Hz, 50 Nm, citire 0.01 Nm

În stoc
Element: CE8JDR Model: DB 50-2
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
€2,925.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de cuplu
Timp de reîncărcare a baterieiOre 14.
Lățimea carcasei200mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei200 x 100 x 50 mm
Înălțimea carcasei50 mm
Lungimea carcasei100 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Capacitatea de măsurare50 Nm
Min. Temperatura ambientală.15 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.01 Nm
UMNm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.401
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)29.5
Lățimea navei (cm)35
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț
KERN AND SOHN DA 10-3 Indicator de cuplu, 1000 Hz Frecvență internă de măsurare, 10 Nm, 0.002 Nm Lizibilitate | CE8JDB DA 10-3250 x 160 x 100 mm100 mm160 mm€2,866.94
KERN AND SOHN DA 1-4 Indicator de cuplu, 1000 Hz Frecvență internă de măsurare, 1 Nm, 0.2 mNm Lizibilitate | CE8JDC DA 1-4260 x 160 x 60 mm60 mm160 mm€2,881.49
KERN AND SOHN DA 5-3 Indicator de cuplu, 1000 Hz Frecvență internă de măsurare, 5 Nm, 0.001 Nm Lizibilitate | CE8JDD DA 5-3250 x 160 x 60 mm60 mm160 mm€2,896.05
KERN AND SOHN DB 1-4 Indicator de cuplu, 1000 Hz Frecvență internă de măsurare, 1 Nm, 0.2 mNm Lizibilitate | CE8JDM DB 1-4200 x 100 x 50 mm50 mm100 mm€2,575.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de cuplu DB 50-2, frecvență internă de măsurare 1000 Hz, 50 Nm, citire 0.01 Nm
€2,925.15 /unitate