Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar de banc KERN AND SOHN FCD 30K-2, 30000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CJ7ADW

KERN AND SOHN Cantar de banc FCD 30K-2, 30000g max. Cântărire, 1 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CJ7ADW Model: FCD 30K-2
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
€312.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Lățimea carcasei340mm
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei340 x 320 x 110 mm
Înălțimea carcasei110 mm
Lungimea carcasei320 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/- 30g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Adâncimea platformei12.5 mm
Înălțimea platformei230 mm
Lățimea peronului300 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară230 x 300 mm
reproductibilitatea10g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)5g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)50g
UMg, Kg
Capacitate de cântărire30000g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire300 x 230 x 12.5 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire300 mm
Lățimea suprafeței de cântărire230 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.84
Înălțimea navei (cm)18.7
Lungimea navei (cm)40
Lățimea navei (cm)33.5
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaAdâncimea platformeiDiviziuneCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Capacitate de cântărirePreț
Cantar de banc KERN AND SOHN FCD 10K-3, 15 kg max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CJ7ADV FCD 10K-3+/-0.015 kg12.5 mm0.5g2.5g25g15kg€312.89
Cantar de banc KERN AND SOHN FCD 3K-3, 3000g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CJ7ADX FCD 3K-3+/- 3g25 mm0.1g500mg5g3000g€312.89
Cantar de banc KERN AND SOHN FCD 6K-3, 6000g max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate | CJ7ADY FCD 6K-3+/- 4g12.5 mm0.2g1g10g6000g€312.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de banc FCD 30K-2, 30000g max. Cântărire, 1 g Lizibilitate
€312.89 /unitate