Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 500, 500 N max. Forță, 0.1 N Lizibilitate | CE8JQE

KERN AND SOHN Indicator de forță electrică FH 500, 500 N max. Forță, 0.1 N Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JQE Model: FH 500
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
€858.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicatorul de forță digitală
Timp de reîncărcare a baterieiOre 4.
Lățimea carcasei230mm
Dimensiunea cifrei10mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei230 x 66 x 36 mm
Înălțimea carcasei36 mm
Lungimea carcasei66 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. FortaN 500
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
DiviziuneN 0.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)6
Lungimea navei (cm)17
Lățimea navei (cm)31.2
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. FortaDiviziuneLogo standardPreț
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 10, 10 N max. Forță, 0.005 N Lizibilitate | CE8JPM FH 10N 10N 0.005-€858.63
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 100, 100 N max. Forță, 0.05 N Lizibilitate | CE8JPP FH 100N 100N 0.05-€858.63
Indicator de forță electric KERN AND SOHN FH 100K, extern, 100 kN max. Forță, citire 50 N | CE8JPQ FH 100K100 kNN 50ISO.png€2,866.94
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 10K, extern, 10 kN max. Forță, citire 5 N | CE8JPR FH 10K10 kNN 5ISO.png€2,182.95
KERN AND SOHN FH 2 Indicator de forță electrică, 2 N Max. Forță, 0.001 N Lizibilitate | CE8JPU FH 2N 2N 0.001ISO.png€858.63
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 20, 20 N max. Forță, 0.01 N Lizibilitate | CE8JPV FH 20N 20N 0.01-€858.63
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 200, 200 N max. Forță, 0.1 N Lizibilitate | CE8JPX FH 200N 200N 0.1-€858.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de forță electrică FH 500, 500 N max. Forță, 0.1 N Lizibilitate
€858.63 /unitate