Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar pentru organe KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO, 5000 si 7500 g max. Cântărire, 0.5 și 1 g Lizibilitate | CJ6ZTN

KERN AND SOHN Cântar pentru organe FOB 7K-4NLO, 5000 și 7500 g max. Cântărire, 0.5 și 1 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CJ6ZTN Model: FOB 7K-4NLO
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
€429.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara medicală
Baterie4 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 48.
Lățimea carcasei285mm
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei285 x 255 x 90 mm
Înălțimea carcasei90 mm
Lungimea carcasei255 mm
Tensiune de intrare230V AC
Liniaritatea+/-1.5, 3 g
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.5, 1 g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară252 x 200 mm
reproductibilitatea0.5, 1 g
Timpul de stabilire2 sec.
UMg, lb, oz.
Capacitate de cântărire5000, 7500 g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire200 mm
Lățimea suprafeței de cântărire252 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.495
Înălțimea navei (cm)16.5
Lungimea navei (cm)30.5
Lățimea navei (cm)41.5
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cântar pentru organe FOB 7K-4NLO, 5000 și 7500 g max. Cântărire, 0.5 și 1 g Lizibilitate
€429.31 /unitate