Balanță macara KERN AND SOHN HCD 100K-2, 150Kg max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CE8JWA

KERN AND SOHN Balanța macaralei HCD 100K-2, 150Kg max. Cântărire, 50 g Lizibilitate

Element: CE8JWA Model: HCD 100K-2
€305.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoldul macaralei
Baterie4 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 100.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Lățimea carcasei150mm
Dimensiunea cifrei28mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei150 x 79 x 97 mm
Înălțimea carcasei97 mm
Lungimea carcasei79 mm
Material carcasăPlastic
Liniaritatea+/-0.1 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Diviziune50g
reproductibilitatea0.05Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb, N
Capacitate de cântărire150kg

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)29
Lungimea navei (cm)14
Lățimea navei (cm)22
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaPreț
Balanță macara KERN AND SOHN HCD 100K-2D, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8JWB HCD 100K-2D150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04, 0.1Kg€320.17
Balanță macara KERN AND SOHN HCD 300K-1, 300Kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8JWC HCD 300K-1150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.2 kg€305.61
Balanță macara KERN AND SOHN HCD 300K-2D, 150 și 300 kg max. Cântărire, 50 și 100 g Lizibilitate | CE8JWD HCD 300K-2D150 x 80 x 97 mm80 mm+/-0.1, 0.2Kg€320.17
Balanță macara KERN AND SOHN HCD 60K-2, 60 kg max. Cântărire, 20g Lizibilitate | CE8JWE HCD 60K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04 kg€252.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanța macaralei HCD 100K-2, 150Kg max. Cântărire, 50 g Lizibilitate
€305.61 /unitate