KERN AND SOHN KFP 3000V20NM Pod de cântărire, 3000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8KHA

KERN AND SOHN Pod de cântărire KFP 3000V20NM, 3000Kg max. Cântărire, 1000 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8KHA Model: KFP 3000V20NM

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,683.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPodul de cântărire
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare1Kg
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă20Kg
Adâncimea platformei90 mm
Diviziune1000g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1500 x 1250 mm
Capacitate de cântărire3000kg
Materialul plăcii de cântărireOțel vopsit
Dimensiunile platformei de cântărire1500 x 1250 x 90 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire1250 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1500 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.5802
Înălțimea navei (cm)25.95
Lungimea navei (cm)129.77
Lățimea navei (cm)154.72
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLățimea suprafeței de cântărireValoarea de calibrareGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăMaterialul plăcii de cântărireDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărirePreț
KERN AND SOHN KFP 1500V20M Pod de cântărire, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8KGJ KFP 1500V20M1500 mm500g10Kg80 mm1500 x 1250 mmOţel inoxidabil1500 x 1250 x 80 mm1250 mm€3,515.40
KERN AND SOHN KFP 1500V20NM Pod de cântărire, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8KGK KFP 1500V20NM1500 mm500g10Kg90 mm1500 x 1250 mmOțel vopsit1500 x 1250 x 90 mm1250 mm€3,192.56
KERN AND SOHN KFP 1500V20SM Pod de cântărire, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8KGL KFP 1500V20SM1000 mm500g10Kg80 mm1000 x 1000 mmOţel inoxidabil1000 x 1000 x 80 mm1000 mm€2,508.97
KERN AND SOHN KFP 1500V20SNM Pod de cântărire, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8KGM KFP 1500V20SNM1000 mm500g10Kg80 mm1000 x 1000 mmOțel vopsit1000 x 1000 x 80 mm1000 mm€2,239.65
KERN AND SOHN KFP 3000V20LNM Pod de cântărire, 3000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8KGZ KFP 3000V20LNM1500 mm1Kg20Kg80 mm1500 x 1500 mmOțel vopsit1500 x 1500 x 80 mm1500 mm€4,125.77
KERN AND SOHN KFP 6000V20M Pod de cântărire, 6000Kg Max. Cântărire, 2000g Lizibilitate | CE8KHK KFP 6000V20M1500 mm2Kg40Kg121 mm1500 x 1500 mmOţel inoxidabil1500 x 1500 x 121 mm1500 mm€4,252.50
KERN AND SOHN KFP 600V20NM Pod de cântărire, 600Kg Max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8KHM KFP 600V20NM1500 mm200g4Kg80 mm1500 x 1250 mmOțel vopsit1500 x 1250 x 80 mm1250 mm€3,175.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Pod de cântărire KFP 3000V20NM, 3000Kg max. Cântărire, 1000 g Lizibilitate
€3,683.72 /unitate