Balanță industrială KERN AND SOHN KGP 60K-3L, 60Kg Max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CE8KJM

KERN AND SOHN Balanță industrială KGP 60K-3L, 60Kg max. Cântărire, 2 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KJM Model: KGP 60K-3L

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€982.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară industrială
Dimensiunea cifrei52mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.008 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Adâncimea platformei137 mm
Alimentare electricăUSB
Diviziune2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară500 x 400 mm
reproductibilitatea0.002Kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)2g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)20g
UMg, Kg, t
Capacitate de cântărire60kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire500 x 400 x 137 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire400 mm
Lățimea suprafeței de cântărire500 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.6
Înălțimea navei (cm)21.5
Lungimea navei (cm)93
Lățimea navei (cm)55
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLățimea suprafeței de cântărireLiniaritateaAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Dimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărirePreț
Balanță industrială KERN AND SOHN KGP 100K-3, 150Kg Max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8KJD KGP 100K-3500 mm+/-0.02 kg137 mm500 x 400 mm5g50g500 x 400 x 137 mm400 mm€982.33
Balanță industrială KERN AND SOHN KGP 100K-3L, 150Kg Max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8KJE KGP 100K-3L650 mm+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mm5g50g650 x 500 x 142 mm500mm€1,342.52
Balanță industrială KERN AND SOHN KGP 10K-4, 15Kg max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8KJF KGP 10K-4300 mm+/-0.002 kg120 mm300 x 240 mm500mg5g300 x 240 x 120 mm240 mm€753.12
Balanță industrială KERN AND SOHN KGP 10K-4L, 15Kg Max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8KJG KGP 10K-4L400mm+/-0.002 kg128 mm400 x 300 mm500mg5g400 x 300 x 128 mm300 mm€818.60
Balanță industrială KERN AND SOHN KGP 300K-2L, 300Kg Max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8KJH KGP 300K-2L650 mm+/-0.03 kg142 mm650 x 500 mm10g100g650 x 500 x 142 mm500mm€1,424.38
Balanță industrială KERN AND SOHN KGP 30K-3, 30Kg Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8KJJ KGP 30K-3300 mm+/-0.004 kg120 mm300 x 240 mm1g10g300 x 240 x 120 mm240 mm€753.12
Balanță industrială KERN AND SOHN KGP 30K-3L, 30Kg Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8KJK KGP 30K-3L400mm+/-0.004 kg128 mm400 x 300 mm1g10g400 x 300 x 128 mm300 mm€851.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță industrială KGP 60K-3L, 60Kg max. Cântărire, 2 g Lizibilitate
€982.33 /unitate