Cantar cu platforma pentru scaun rulant KERN AND SOHN MWA 300K-1PM, 300 kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KPB

KERN AND SOHN MWA 300K-1PM Cantar cu platforma pentru scaun cu rotile, 300Kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KPB Model: MWA 300K-1PM

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,459.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara platformei
Baterie6 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 20.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.1Kg
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.1 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Greutate minimă2Kg
Adâncimea platformei40 mm
Înălțimea platformei945 mm
Lățimea peronului995 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1kg
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară880 x 840 mm
reproductibilitatea0.1Kg
UMKg
Capacitate de cântărire300kg
Materialul plăcii de cântărireOțel vopsit
Dimensiunile platformei de cântărire995 x 945 x 40 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire840 mm
Lățimea suprafeței de cântărire880 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90
Înălțimea navei (cm)28.5
Lungimea navei (cm)110
Lățimea navei (cm)125.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPreț
Cantar cu platforma pentru scaun rulant KERN AND SOHN MWA 300K-1M, 300Kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KPA MWA 300K-1M€2,401.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN MWA 300K-1PM Cantar cu platforma pentru scaun cu rotile, 300Kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate
€2,459.46 /unitate