Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Refractometru analogic KERN AND SOHN ORA 3HA, interval de la 58 la 92% (Brix), diviziuni 0.5% (Brix) | CE8LFV

KERN AND SOHN ORA 3HA Analog Refractometer, 58 to 92% (Brix) Range, 0.5% (Brix) Divisions

În stoc
Element: CE8LFV Model: ORA 3HA
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
€152.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRefractometru analogic
Compensarea automată a temperaturiiDa
Capacitatea de măsurare58 până la 92% (conținut de apă)
Diviziile la scară0.5 % (conținut de apă)
Tipul scalei0
Tipul scaleiBrix / Baume / Conținut de apă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.305
Înălțimea navei (cm)6.5
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)21.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipul scaleiPreț
Refractometru analogic KERN AND SOHN ORA 3HB, interval de la 58 la 92 % (Brix), diviziuni 0.5 % (Brix) | CE8LFW ORA 3HB-€144.07
Refractometru analogic KERN AND SOHN ORA 6HA, interval de la 12 la 30% | CE8LGK ORA 6HAContinut de apa€167.36
Refractometru analogic KERN AND SOHN ORA 6HB, interval de 12 până la 30% | CE8LGL ORA 6HBContinut de apa€160.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN ORA 3HA Analog Refractometer, 58 to 92% (Brix) Range, 0.5% (Brix) Divisions
€152.81 /unitate