Balanță de precizie KERN AND SOHN PBS 620-3M, 620g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LTV

KERN AND SOHN Balanță de precizie PBS 620-3M, 620g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8LTV Model: PBS 620-3M

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,865.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Lățimea carcasei209mm
Dimensiunea cifrei14mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei209 x 322 x 78 mm
Înălțimea carcasei78 mm
Lungimea carcasei322 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.002g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Zoom obiectiv1x / 2x
Adâncimea platformei5 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.001g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară108 x 105 mm
reproductibilitatea0.001g
Timpul de stabilire2.5 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
Tip de tubbinoclu
UMg, Kg
Capacitate de cântărire620g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire108 x 105 x 5 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire105 mm
Lățimea suprafeței de cântărire108 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.14
Înălțimea navei (cm)27
Lungimea navei (cm)58.5
Lățimea navei (cm)37.2
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Dimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiUMDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireLungimea carcaseiPreț
Balanță de precizie KERN AND SOHN PBS 4200-2M, 4200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LTT PBS 4200-2M100mg200 x 320 x 85 mm85 mmg, Kg170 x 180 x 5 mm190 mm180 mm320 mm€2,521.31
Balanță de precizie KERN AND SOHN PBS 6200-2M, 6200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LTU PBS 6200-2M100mg340 x 220 x 78 mm78 mmct, g, kg180 x 190 x 15 mm190 mm180 mm220 mm€3,028.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie PBS 620-3M, 620g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate
€2,865.12 /unitate