Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de grosime cu ultrasunete KERN AND SOHN TB 200-0.1US, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.1 mm | CE8MBX

KERN AND SOHN Indicator de grosime cu ultrasunete TB 200-0.1US, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.1 mm

În stoc
Articol: CE8MBX Model: TB 200-0.1US
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
€589.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime cu ultrasunete
Baterie4 x 1.5V AA
Lățimea carcasei161mm
Dimensiunea carcasei161 x 69 x 32 mm
Înălțimea carcasei32 mm
Lungimea carcasei69 mm
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Diviziune0.1mm
UMinci, mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.958
Înălțimea navei (cm)6.3
Lungimea navei (cm)21.5
Lățimea navei (cm)26.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPreț
KERN AND SOHN TB 200-0.1US-RED Indicator de grosime cu ultrasunete, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.1 mm | CE8MBY TB 200-0.1US-RED€502.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de grosime cu ultrasunete TB 200-0.1US, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.1 mm
€589.39 /unitate