Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN Indicator de grosime cu ultrasunete TD GOLD 40, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.01 mm

În stoc
Element: CE8MCF Model: TD GOLD 40
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
€649.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime cu ultrasunete
Baterie4 x 1.5V AAA
Lățimea carcasei120mm
Dimensiunea cifrei18mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei120 x 62 x 28 mm
Înălțimea carcasei28 mm
Lungimea carcasei62 mm
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Diviziune0.01mm
UMinci, mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)6.3
Lungimea navei (cm)21.5
Lățimea navei (cm)26.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiDiviziunePreț
KERN AND SOHN TD 225-0.1US Instrument de măsurare a grosimii cu ultrasunete, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.1 mm | CE8MCE TD 225-0.1US30 x 65 x 120 mm120 mm65 mm0.1mm€705.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de grosime cu ultrasunete TD GOLD 40, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.01 mm
€649.69 /unitate