Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN TD 225-0.1US Instrument de măsurare a grosimii cu ultrasunete, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.1 mm | CE8MCE

KERN AND SOHN Indicator de grosime cu ultrasunete TD 225-0.1US, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.1 mm

În stoc
Element: CE8MCE Model: TD 225-0.1US
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
€705.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime cu ultrasunete
Baterie4 x 1.5V AAA
Lățimea carcasei30mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei30 x 65 x 120 mm
Înălțimea carcasei120 mm
Lungimea carcasei65 mm
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Diviziune0.1mm
UMinci, mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)6.3
Lungimea navei (cm)21.5
Lățimea navei (cm)26.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiDiviziunePreț
Indicator de grosime cu ultrasunete KERN AND SOHN TD GOLD 40, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.01 mm | CE8MCF TD GOLD 40120 x 62 x 28 mm28 mm62 mm0.01mm€649.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de grosime cu ultrasunete TD 225-0.1US, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.1 mm
€705.82 /unitate