Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de grosime cu ultrasunete KERN AND SOHN TN 80-0.01US, frecvență de măsurare 7 MHz, citire de 0.01 mm | CE8MDG

KERN AND SOHN Indicator de grosime cu ultrasunete TN 80-0.01US, frecvență de măsurare 7 MHz, citire de 0.01 mm

În stoc
Element: CE8MDG Model: TN 80-0.01US
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
€1,018.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime cu ultrasunete
Baterie2 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 100.
Lățimea carcasei150mm
Dimensiunea cifrei14mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei150 x 74 x 32 mm
Înălțimea carcasei32 mm
Lungimea carcasei74 mm
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Diviziune0.01mm
UMinci, mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.33
Înălțimea navei (cm)9.5
Lungimea navei (cm)22
Lățimea navei (cm)37.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiviziunePreț
KERN AND SOHN TN 230-0.01US Instrument de măsurare a grosimii cu ultrasunete, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.01 mm | CE8MDA TN 230-0.01 SUA0.01mm€1,018.71
Indicator de grosime cu ultrasunete KERN AND SOHN TN 230-0.1US, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.1 mm | CE8MDB TN 230-0.1 SUA0.1mm€916.84
KERN AND SOHN TN 300-0.01US Instrument de măsurare a grosimii cu ultrasunete, frecvență de măsurare 2.5 MHz, citire 0.01 mm | CE8MDD TN 300-0.01 SUA0.01mm€1,164.24
Indicator de grosime cu ultrasunete KERN AND SOHN TN 300-0.1US, frecvență de măsurare 2.5 MHz, citire de 0.1 mm | CE8MDE TN 300-0.1 SUA0.1mm€1,076.92
Indicator de grosime cu ultrasunete KERN AND SOHN TN 80-0.1US, frecvență de măsurare 7 MHz, citire de 0.1 mm | CE8MDH TN 80-0.1 SUA0.1mm€916.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de grosime cu ultrasunete TN 80-0.01US, frecvență de măsurare 7 MHz, citire de 0.01 mm
€1,018.71 /unitate