Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 210282-PG Șurub cu cap, plat, dimensiune filet 3/4-10, lungime 2 inchi, 25 buc | AE6GQZ 5RVN3

KERR LAKESIDE 210282-PG Șurub cu cap, plat, dimensiune filet 3/4-10, lungime 2 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: AE6GQZ Model: 210282-PGCrucea Ref: 5RVN3
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
€200.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1.125 "
Inaltimea capului3 / 4 "
Tip capPlat
Lungime sub cap2"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune135,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37-44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9385
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 210282-PG Șurub cu cap, plat, dimensiune filet 3/4-10, lungime 2 inchi, 25 buc.
€200.52 /ambalaj