Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 25F62KCS Socket Cap Screw, Standard, 1/4-28 Thread Size, 5/8 Inch Length, 100Pk | AE4QPK 5MJD1

KERR LAKESIDE 25F62KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/4-28, lungime 5/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4QPK Model: 25F62KCSCrucea Ref: 5MJD1
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
€42.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap5 / 8 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet1 / 4-28
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.576
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 25F62KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/4-28, lungime 5/8 inch, 100 buc.
€42.82 /ambalaj