Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 31C100KCS Socket Cap Screw, Standard 5/16-18 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AG6QGC 40P219

KERR LAKESIDE 31C100KCS șurub cu cap cu cap, dimensiune filet standard 5/16-18, lungime 1 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG6QGC Model: 31C100KCSCrucea Ref: 40P219
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
€58.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet5 / 16-18
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.242
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318159000

Detalii produs:

    • Dimensiunea orificiului ventilat (neventat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 31C100KCS șurub cu cap cu cap, dimensiune filet standard 5/16-18, lungime 1 inch, 100 buc.
€58.36 /ambalaj